アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 保存/デシケーター
アズワンの デシケーター類
ポータブルデシケーター(強化ガラス仕様)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
33392152
品番
PLG
参考基準価格(税別)
¥67,500
販売価格(税込)
¥74,140
販売価格(税別)
¥
67,400
バスケットに入れる
扉部にはパッチン錠を採用しています。
高温の試料保管に適しています。
アズワン品番
2-7817-02
付属品
棚板(SUS430)×1枚・シリカゲル皿(ポリスチレン)
材質
本体/強化ガラス、枠/アルミニウム、コーナージョイント/ABS樹脂
質量(kg)
6
内寸法(mm)
370×260×272
棚板耐荷重(kg)
約5
外寸法(mm)
400×318×332
棚板寸法(mm)
366×256