2262 現場服 ジョガーパンツ 2262 ジーベック 33392224 2262 現場服 ジョガーパンツ 2262 ジーベック 33392224 2262 現場服 ジョガーパンツ 2262 ジーベック 33392224 2262 現場服 ジョガーパンツ 2262 ジーベック 33392224 2262 現場服 ジョガーパンツ 2262 ジーベック 33392224

現場服 ジョガーパンツ 2262

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 サイズLL ウエスト(cm)90 ネイビーブルー 注文コード33392224 品番2262
参考基準価格(税別)¥10,300 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698
この商品はサイズ・ウエスト・色など24種類から選べます 他の種類を見る

現場服
裾リブ仕様でタイトな着こなし
膝ダーツ+ストレッチでさらに動きやすく
右サイドにコインポケット
左右カーゴポケット
前中央ファスナーは丈夫な3YGファスナー
オリジナルネーム

ネイビーブルー サイズLL 種別パンツ/スラックス 混率(%)ストレッチスラブツイル 綿98・ポリウレタン2 ウエスト(cm)90 材質金属(ドットボタン) 股下(cm)80

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33392206
2019-04-23
用途:
一般業務
その他業種

細身ですが伸縮性があり履きやすい。デザインも良い。もう少し色や形状の展開があると良い。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする