現場服 ストレッチカーゴ 2263

(3件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 サイズS ウエスト(cm)75 ネイビーブルー 注文コード33392434 品番2263
参考基準価格(税別)¥10,300 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698
この商品はサイズ・ウエスト・色など24種類から選べます 他の種類を見る

現場服
前中央ファスナーは丈夫な3YGファスナー
膝ダーツ+ストレッチでさらに動きやすく
右前ループ、Dカン付き
右サイドコインポケット
左脇サイドファスナーポケット
左右カーゴポケット
オリジナルネーム

ネイビーブルー サイズS 種別パンツ/スラックス 混率(%)ストレッチスラブツイル 綿98・ポリウレタン2 ウエスト(cm)75 材質金属(ドットボタン) 股下(cm)80

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-20
用途:
作業時

いろが画像と違う。思ってたより真っ黒がきたので残念。

対象商品:
33392617
2024-01-31
用途:
農林業
星野農林 様 (農・林・水産業)

ストレッチで動きやすく、耐久性もある。もう何年もこればかりです。
ただチャックのポケットは使ったことがない。

対象商品:
33392468
2022-10-26
用途:
農作業
農・林・水産業

下半身太めの身長182センチです。LLを購入、他社の物よりゆったり目ですが丈はピッタリです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする