数十年ガラスデシケーターを使用してきましたが、重くて取り扱いが大変でしたが、ポリカデシケーターは軽くて取り扱い良好です。あとは耐久性がどの位もつのか使用してみないとわかりません。
定期的な買い替えです。このアズワンのポリカデシケーターは使用していました。
割れにくいとの表記ありますが落とせば普通に割れます。
特に蓋のくびれ部分はヒビが入りやすいので注意が必要です。
アズワンの真空ポリカデシケーター(真空ゲージ付き)を購入しました。安価で非常に使いやすくて便利だと思います。Oリングの効きも素晴らしく、グリースなしでも真空がもれることは全くありません。会社の相談員の方も非常に親切で技術情報を提供して下さいます。
但し、高真空をかけるときは注意が必要です。私は岩石中のすきまをエポキシで埋めるために真空引きをしました。ポリカデシケーターの真空許容度は133Paですが、ゲージの最低メモリは-0.1 MPaでそれより高い真空をかけてもゲージの表示は変わりません。私は、念のためにと思って長めに真空ポンプを回したのですが、ふたの下部に微小クラックができてしまいました。ゲージの表示が-0.1 MPaより下がらないので安心していたのですが、実際の真空は許容強度を超えていたのだと思います。2度目か3度目の使用で起こりました。133 Paより高真空がだせる真空ポンプを使うときは、-0.1 MPaの少し手前で真空ポンプをとめて使うことをおすすめします。
なお、メーカーの方は大変親切で、状況を説明すると新しいデシケーターを送って下さいました。
さすがポリカーボネート製。軽量で丈夫できれいです。
清潔感がいいです。