2263 現場服 ストレッチカーゴ  2263 ジーベック 33392468

 

2263 現場服 ストレッチカーゴ  2263 ジーベック 33392468
2263 現場服 ストレッチカーゴ  2263 ジーベック 33392468
2263 現場服 ストレッチカーゴ  2263 ジーベック 33392468
2263 現場服 ストレッチカーゴ  2263 ジーベック 33392468
2263 現場服 ストレッチカーゴ  2263 ジーベック 33392468
2263 現場服 ストレッチカーゴ  2263 ジーベック 33392468
2263 現場服 ストレッチカーゴ  2263 ジーベック 33392468
2263 現場服 ストレッチカーゴ  2263 ジーベック 33392468

現場服 ストレッチカーゴ 2263

(3件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1本サイズLLウエスト(cm)90ネイビーブルー注文コード33392468品番2263
参考基準価格(税別)¥10,300販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698

現場服
前中央ファスナーは丈夫な3YGファスナー
膝ダーツ+ストレッチでさらに動きやすく
右前ループ、Dカン付き
右サイドコインポケット
左脇サイドファスナーポケット
左右カーゴポケット
オリジナルネーム

ネイビーブルーサイズLL種別パンツ/スラックス混率(%)ストレッチスラブツイル 綿98・ポリウレタン2ウエスト(cm)90材質金属(ドットボタン)股下(cm)80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-20
用途: 作業時

いろが画像と違う。思ってたより真っ黒がきたので残念。

対象商品 : 33392617
2024-01-31
用途: 農林業
星野農林農・林・水産業

ストレッチで動きやすく、耐久性もある。もう何年もこればかりです。
ただチャックのポケットは使ったことがない。

対象商品 : 33392468
2022-10-26
用途: 農作業
農・林・水産業

下半身太めの身長182センチです。LLを購入、他社の物よりゆったり目ですが丈はピッタリです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする