300G型 真空ポリカデシケーター アズワン 33392475

真空ポリカデシケーター

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 内容量(L)約19 注文コード33392475 品番300G型
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥31,000
この商品は内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

ポリカーボネート製の軽量・強靭な真空デジケーターです。
接合部はグリースを付けないで真空を保持できるよう、精密な成型加工が施されています(Oリング付き)。
磁製プレートは耐食性・非粘着性で、反応ルツボをそのまま乗せる事ができます。

タイプコック・真空計付き 内容量(L)約19 許容真空度(Pa)約133(1mmHg) 内径(Φmm)306 全高(mm)368 付属品磁製プレート×1枚 アズワン品番1-5801-12 外径(Φmm)金属コック部/9 質量(kg)3.1 仕様コック・真空計付き 材質本体/PC(ポリカーボネート)、Oリング/ニトリルゴム
注意
※真空計付き機種の全高は、真空計を除いた高さになります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-13
用途:
シリコン樹脂の混合後の脱泡
タイヨーミック株式会社 様 (製造業)

数十年ガラスデシケーターを使用してきましたが、重くて取り扱いが大変でしたが、ポリカデシケーターは軽くて取り扱い良好です。あとは耐久性がどの位もつのか使用してみないとわかりません。

対象商品:
09187534
2020-08-11
用途:
試作品の脱泡作業
製造業

定期的な買い替えです。このアズワンのポリカデシケーターは使用していました。
割れにくいとの表記ありますが落とせば普通に割れます。
特に蓋のくびれ部分はヒビが入りやすいので注意が必要です。

3人が参考にしています
対象商品:
09187552
2019-02-15
用途:
エポキシの真空引き:岩石の空隙充填のため

アズワンの真空ポリカデシケーター(真空ゲージ付き)を購入しました。安価で非常に使いやすくて便利だと思います。Oリングの効きも素晴らしく、グリースなしでも真空がもれることは全くありません。会社の相談員の方も非常に親切で技術情報を提供して下さいます。

 但し、高真空をかけるときは注意が必要です。私は岩石中のすきまをエポキシで埋めるために真空引きをしました。ポリカデシケーターの真空許容度は133Paですが、ゲージの最低メモリは-0.1 MPaでそれより高い真空をかけてもゲージの表示は変わりません。私は、念のためにと思って長めに真空ポンプを回したのですが、ふたの下部に微小クラックができてしまいました。ゲージの表示が-0.1 MPaより下がらないので安心していたのですが、実際の真空は許容強度を超えていたのだと思います。2度目か3度目の使用で起こりました。133 Paより高真空がだせる真空ポンプを使うときは、-0.1 MPaの少し手前で真空ポンプをとめて使うことをおすすめします。

 なお、メーカーの方は大変親切で、状況を説明すると新しいデシケーターを送って下さいました。

5人が参考にしています
対象商品:
33392475
2014-07-21
用途:
真空調理
有限会社システムサービス秋田 様 (建設業・工事業)

さすがポリカーボネート製。軽量で丈夫できれいです。
清潔感がいいです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「デシケーター類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする