アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 保存/デシケーター
アズワンの デシケーター類
真空デシケーター VXS
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
33392493
品番
VXS
参考基準価格(税別)
¥56,000
販売価格(税込)
¥61,490
販売価格(税別)
¥
55,900
バスケットに入れる
密閉性の高いシリコンパッキンを使用しています。
微量サンプルに適した小型真空デシケーターです。
ミニスケールの実験に最適な真空デシケーター。
アズワン品番
1-5943-01
付属品
真空計×1個、真空バルブ(外径Φ14mm)
材質
バルブ・真空取り付け部/ポリカーボネート(PC)
寸法(mm)
150×150×150
質量(kg)
3.7
材質(本体)
透明強化PMMA(アクリル樹脂)
容量(L)
約1.3
内寸法(mm)
110×110×110
許容真空度(Pa)
約133