アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 保存/デシケーター
アズワンの デシケーター類
アクリル小型真空容器
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33392502
品番
200型
参考基準価格(税別)
¥47,300
販売価格(税込)
¥51,920
販売価格(税別)
¥
47,200
バスケットに入れる
天板を脱着するタイプのアクリル真空容器です。
アズワン品番
2-7875-01
外寸法(mm)
Φ215×335(真空メーター含む)
付属品
真空バルブ:(小)外径Φ8mm×1個・(大)外径Φ14mm×1個、真空計×1個
材質
胴部・底板・天板/透明強化PMMA(アクリル樹脂)、バルブ・真空計取付部/PC(ポリカーボネート)
質量(kg)
3.2
高さ(mm)
335(真空メーター含む)
材質(本体)
アクリル
内寸法(mm)
Φ184×192
型番
200型
板厚(mm)
胴部/8、底板/20、天板/20
内高(mm)
192
材質(Oリング)
P185
材質(パッキン)
ニトリルゴム
除湿方式
真空
許容真空度(Pa)
約133(1Torr)
バルブ
2個(小/外径Φ8mm×1、大/外径Φ14mm×1)
真空ゲージ
あり