アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 保存/デシケーター
アズワンの デシケーター類
アクリル小型真空容器
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33392511
品番
300型
参考基準価格(税別)
¥88,400
販売価格(税込)
¥96,268
販売価格(税別)
¥
87,516
バスケットに入れる
天板を脱着するタイプのアクリル真空容器です。
アズワン品番
2-7875-02
外寸法(mm)
Φ315×449(真空メーター含む)
付属品
真空バルブ:(小)外径Φ8mm×1個・(大)外径Φ14mm×1個、真空計×1個
材質
胴部・底板・天板/透明強化PMMA(アクリル樹脂)、バルブ・真空計取付部/PC(ポリカーボネート)
質量(kg)
8
高さ(mm)
449(真空メーター含む)
内寸法(mm)
Φ280×296
型番
300型
板厚(mm)
胴部/10、底板/25、天板/25
内高(mm)
296
材質(Oリング)
P280
材質(パッキン)
ニトリルゴム
除湿方式
真空
許容真空度(Pa)
約133(1Torr)
バルブ
2個(小/外径Φ8mm×1、大/外径Φ14mm×1)
真空ゲージ
あり