アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 保存/デシケーター
アズワンの デシケーター類
ミニ真空容器
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33392554
品番
VCP-15L
参考基準価格(税別)
¥19,500
販売価格(税込)
¥21,340
販売価格(税別)
¥
19,400
バスケットに入れる
小型ハンドポンプ付きですので室内で手軽に真空環境が構築できます。
電源不要、フィールドでのサンプル採取後の減圧保管が可能です。
アズワン品番
1-5943-02
付属品
真空計×1個・真空バルブ(外径Φ14mm)×1個
仕様
【推奨真空ポンプ】(1-9197-01)ドライ真空ポンプDAP-6D、(1-4148-11)ドライ真空ポンプDTC-22
トラスコ品番
828-6538
材質
本体/透明強化PMMA(アクリル)、バルブ・真空取り付け部/PC(ポリカーボネート)
質量(kg)
4.8
高さ(mm)
220
容量(L)
約1.3
内寸法(mm)
110×110×210
内高(mm)
93
外寸法(Φ×Hmm)
150×220
外寸法(mm)
150×150×250
内寸法(Φ×Hmm)
140×93
除湿方式
真空
許容真空度(Pa)
約133
バルブ
1個(外径Φ14mm)
真空ゲージ
あり
到達真空度(MPa)
約0.067(ゲージ圧)(ハンドポンプ使用)
パッキン
シリコン