缶石除去剤(オルガゾール)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(1kg) 注文コード33393412 品番オルガゾール10
参考基準価格(税別)¥2,080 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

鉄系・カルシウム系缶石(スケール)の溶解に適しています。
洗浄液の色で効果が確認できます。

仕様
酸性
使用濃度:5〜10%
アズワン品番1-9593-01 用途恒温水槽、蒸留水製造装置のヒーターの洗浄に。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:147

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33393412
2019-01-27
用途:
スチームクリーナーの内部洗浄に

長年使い続けているスチームクリーナーは水道水のカルキ成分で中が詰まってしまいます。
こちらを少量入れて沸騰させておくといくらか水圧が戻った気がします。
大量に入っているので一生掛けても使い切れないかもしれません(笑)
一般家庭向けに少量サイズがあっても良い気がします。

1人が参考にしています
対象商品:
33393412
2018-05-22
用途:
配管洗浄
竹光株式会社 様

溶解に時間がかかり、未溶解の粒子が配管に入った為に暫く水置換に時間がかかりました。配管へのダメージは少ないようですが、溶解もソコソコの能力なので酷く汚れた配管では効果が有りませんでした。きちんとメンテナンスされた配管で定期的な洗浄に用いるならコストパフォーマンスが良い商品だと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ドライ/クール/ウォーターバス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする