※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
汎用ホットプレート
商品レビューを投稿する
取扱い終了
天板寸法(mm)
600×500
200×200
400×300
ヒーター容量(W)
4000
700
1400
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33393613
品番
HP6050
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥65,000
加熱板・ヒーター・熱電対温度センサーから構成されたシンプルなホットプレートです。
用途
※温度調節器またはスライダックと接続してご使用ください
※電源コードは付属していません
アズワン品番
2-7843-03
天板寸法(mm)
600×500
材質(プレート)
アルミニウム
サイズ(mm)
602×502×64
ヒーター容量(W)
4000
温度センサー
K熱電対
取付ビス数
M4タッピング8ヶ所
電源
AC200V 50/60Hz
最高温度(℃)
300