加熱撹拌ドライバス(1連)用 スリーブ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 アズワン品番2-7828-12 注文コード33393717 品番AB-300
参考基準価格(税別)¥19,000 販売価格(税込) ¥20,790
販売価格(税別)
18,900
この商品はアズワン品番など4種類から選べます 他の種類を見る

本体ブロックに挿入することで多種の径の容器が使えます。

アズワン品番2-7828-12 材質アルミニウム 架数1本 貫通穴径(Φmm)80 適合ビーカー容量(mL)300 外寸法(mm)Φ90×92
注意
※AB-18を使用しての撹拌では、撹拌子は正常な回転ではなくランダムに動きます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ドライ/クール/ウォーターバス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする