アズワン
アズワンの 加熱・冷却・クーラーボックス
アズワンの 加熱/冷却機器
アズワンの ドライ/クール/ウォーターバス
ホットドライバス用アルミブロック
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33393753
品番
No.6
参考基準価格(税別)
¥27,500
販売価格(税込)
¥30,140
販売価格(税別)
¥
27,400
バスケットに入れる
アズワン品番
1-1189-06
付属品
安全対策用サーモペイント付(70℃変色)、着脱用取手付(取外し式、ステンレス製)
材質
アルミニウム
寸法(mm)
97×74×50
架数
12
適合試験管(mm)直口
Φ13
穴深さ(mm)
40
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000