AMF-25 200V 卓上型電気炉 アサヒ理化製作所 33394243

AMF-25 200V 卓上型電気炉 アサヒ理化製作所 33394243
AMF-25 200V 卓上型電気炉 アサヒ理化製作所 33394243
AMF-25 200V 卓上型電気炉 アサヒ理化製作所 33394243

卓上型電気炉

商品レビューを投稿する
35日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送35日以内出荷とは
内容量1個注文コード33394243品番AMF-25 200V
参考基準価格(税別)¥890,000販売価格(税込)¥967,780
販売価格(税別)
879,800

温度コントロール部と炉本体が分離型のため、低価格で付け替えが可能です。
気密性に優れ、炉内をガス置換できます。

アズワン品番1-761-13質量(kg)55温度範囲(℃)常温~1200炉内寸法(mm)250×500×200機能温度警報機能付ヒーター容量(kW)3発熱体FCH-1温度調節PID制御/デジタル設定(デジタル指示)熱電対K型センサー外寸法(mm)480×760×520昇温時間常温~1000℃ /1時間温度設定単位1℃断熱材セラミックファイバー成型(炉体)セラミックバルク・ロックウール
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※本体に温度コントローラーは付属していません。※この直送商品は、車上渡し商品となります。 トラック上からの荷降ろし、建物内への搬入及び開梱作業は対応できません。※据付及び、取り付けも、お客様にて御願いします。
※この直送商品は、車上渡し商品となります。 トラック上からの荷降ろし、建物内への搬入及び開梱作業は対応できません。
※据付及び、取り付けも、お客様にて御願いします。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする