VQA001W 簡易水栓小便器 アサヒ衛陶 33394455 VQA001W 簡易水栓小便器 アサヒ衛陶 33394455 VQA001W 簡易水栓小便器 アサヒ衛陶 33394455

簡易水栓小便器

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード33394455 品番VQA001W
参考基準価格(税別)¥96,800 販売価格(税込) ¥78,078
販売価格(税別)
70,980

小便器タイプの簡易水洗式トイレです。

ホワイト(W) 用途簡易式の水洗トイレです。 仕様小便器本体+スプレッダー+小便フラッシュバルブ+排水金具セット セット内容小便器本体(目皿付):ABA001W、スプレッダー:WSM132、小便フラッシュバルブ:LR15RAS2、排水金具フランジセット:VQP001 タイプ簡易水洗トイレ
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「便器・タンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする