アサヒ衛陶
アサヒ衛陶の 洗面所・トイレ
アサヒ衛陶の トイレ用品
アサヒ衛陶の 便器・タンク
非水洗トイレ 腰掛便器+普通便座セット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
33394464
品番
RPA001W
参考基準価格(税別)
¥37,000
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
水のない場所でも使用できるトイレです。
用途
水のない場所でも使用できるトイレです。
非水洗便器に普通便座を加えたタイプです。
色
ホワイト(W)
仕様
腰掛便器+普通便座セット
セット内容
便器:AS540BNLW、便座:DNB001W
タイプ
非水洗トイレ、普通便座
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません