VRA001W 非水洗トイレ 床置小便器 アサヒ衛陶 33394498 VRA001W 非水洗トイレ 床置小便器 アサヒ衛陶 33394498 VRA001W 非水洗トイレ 床置小便器 アサヒ衛陶 33394498

非水洗トイレ 床置小便器

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード33394498 品番VRA001W
4月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥68,800 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

水のない場所でも使用できるトイレです。

ホワイト(W) 用途床置き式の小便器用非水洗トイレです。 仕様床置き小便器 セット内容小便器本体(目皿付):ABA001W、排水金具55mm:UF31CJ タイプ非水洗トイレ
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※トラップは付属しておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「便器・タンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする