U14SET 非水洗トイレ 壁掛小便器 アサヒ衛陶 33394507 U14SET 非水洗トイレ 壁掛小便器 アサヒ衛陶 33394507 U14SET 非水洗トイレ 壁掛小便器 アサヒ衛陶 33394507

非水洗トイレ 壁掛小便器

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード33394507 品番U14SET
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥39,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

水のない場所でも使用できるトイレです。

ホワイト(W) 用途水のない場所でも使用できるトイレです。 仕様壁掛小便器 セット内容小便器本体(目皿付):U14、化粧木ネジ51mm:LF10051 タイプ非水洗トイレ
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,700 / 税込 ¥1,870
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:709

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33394516
2019-07-22
用途:
リフォーム
医療・福祉・介護関連業

トイレのリフォームで使用迅速な対応で良い製品でした

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「便器・タンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする