アサヒ衛陶
アサヒ衛陶の 水廻り部材
アサヒ衛陶の 洗面所用品
アサヒ衛陶の 洗面台
隅付手洗器セット(Pトラップ仕様)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
33394568
品番
L1PSET
参考基準価格(税別)
¥21,450
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
コーナーに取りつけるタイプの手洗器セットです。
用途
手洗器(目皿付)、衛生水栓、化粧木ネジ、排水金具(Pトラップ)のセットです。
セット内容
手洗器(目皿付):L1W、衛生水栓:Y40J13、化粧木ネジ51mm:LF10051、排水トラップ(Pトラップ)LF5
色
ホワイト(W)
タイプ
隅付(コーナー)型
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません