ワンタッチゴム栓(ヘアキャッチャー付)

(1件のレビュー)
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 33394629 品番 LF650KSM
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

ヘアキャッチャー付のワンタッチゴム栓。

メッキ 上径(Φmm)39.5 下径(Φmm)35 高さ(mm)75 用途38mm用(除くLF447、LF447P、LF447S)の排水金具です。 タイプ38mm用 くさりの有無なし
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,700 / 税込 ¥1,870
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33394613
2020-04-04
用途:
賃貸マンション備品の補充
農・林・水産業

賃貸マンションにアサヒ衛陶さんの洗面台があるのですが、退居されると紛失している部屋が幾つか出ます。入居者本人だけでなくご家族が総出で手伝われることが多いので、訳がわからず持ち帰られてしまう備品が多いのですが、これもその一つ。正直なところ、リモコンを誤って持ち帰るのはわからなくもないのですが、風呂の排水目皿やこの商品などを何故持ち帰ってしまうのか、本当に謎です。が、現実に複数で発生します。

管理会社の見積もりが物凄く高かったので、アサヒ衛陶+洗面台+目皿、あたりで検索して辿り着きました。現物が残っている部屋もあるので寸法を当たって、LF650を選択。予備で多めに注文しました。施主支給品として今後も補充する予定です。

ハウスメーカーで建てると、その部品は一般品とは微妙に寸法や仕様が変えられていることが多いため、ちょっと心配でしたが、備え付けのものと全く同じで助かりました。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「浴室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする