送受信周波数(MHz)1ch~9ch:422.2000~422.3000
01ch~11ch:422.0500~422.1750
低周波出力400mW以上(@4Ω400mW、歪率10%以下)電源電圧3.0V時
250mW以上(@4Ω250mW、歪率10%以下)電源電圧2.4V時
セット内容無線機本体(アンテナリング付)、ベルトクリップ、ストラップバー(ビス付)、取扱説明書種類特定小電力定格電圧(V)DC2.4本体質量(g)約106(本体のみ)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)54×86×29(突起部除く)通信方式単信および半複信電池寿命(時間)約47(スーパーセーブモード1&2利用時:最大約60)電波形式F3E・F2D送信出力10mW(0.01W)受信感度-13dBμV以下(@12dBSINAD)動作温度範囲(℃)-10~50