11-600-9 組立・作業用手袋 ハイフレックスライト アンセル 33395216 11-600-9 組立・作業用手袋 ハイフレックスライト アンセル 33395216 11-600-9 組立・作業用手袋 ハイフレックスライト アンセル 33395216 11-600-9 組立・作業用手袋 ハイフレックスライト アンセル 33395216 11-600-9 組立・作業用手袋 ハイフレックスライト アンセル 33395216

組立・作業用手袋 ハイフレックスライト

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1双 サイズL 注文コード33395216 品番11-600-9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズなど4種類から選べます 他の種類を見る

JIS T 8116適合品です。
軽さと柔らかさを追求しながら、グリップ力・耐摩耗性にも優れています。
低発じんの長繊維ナイロンとPUコーティングのため製品保護に威力を発揮します。

サイズL 全長(cm)21.0〜26.0 中指長(cm)7.9 手のひらまわり(cm)19.4 材質手袋部:ナイロン100%、すべり止め部:ポリウレタン(PUR) ホワイト 材質(すべり止め)ポリウレタン(PUR) 機能軽量・耐摩耗性 入数(双)1 用途電気部品・精密機械組み立て工程。 トラスコ品番116-3263 厚さ(mm)0.96 質量(g)26.4
関連資料:(0.04MB)(0.24MB)

商品説明動画

正しい切創防止手袋の選び方

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33395216
2022-11-14
用途:
検品用
サービス業

作りがしっかりとしていてデザインも好みだったので概ね満足。装着感はややゆったり気味です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする