組立・作業用手袋 ハイフレックス 11-601

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード33395259 品番11-601-9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

JIS T 8116適合品です。
乾燥した環境で、最高レベルの手先の作業性のために設計されています。
小さな部品でも快適で正確な処理ができます。
精密作業およびクリーンハンドリングに適合します。
低発じん性のため、微細なチリや製品間の汚染から製品を保護します。
黒色のため、汚れが目立ちません。
まるで2つ目の肌のように、小さな部品でも快適で正確な処理ができます。

サイズL 全長(cm)21.0〜26.0 中指長(cm)7.9 手のひらまわり(cm)19.4 材質ライナー:ナイロン、すべり止め部:ポリウレタン ブラック/グレー 材質(すべり止め)ポリウレタン ゲージ数15 入数(双)1 用途小さな部品の組み立て。自動車関連。機械設備。金属製作。輸送関連。 トラスコ品番114-6421 厚さ(mm)0.94 質量(g)26.4 色(手首部)ブラウン EN388規格耐摩耗レベル3、耐切創レベル1、耐引裂レベル2、耐突刺レベル1、(EN388 2016規格)耐摩耗レベル3、耐切創レベル1、耐引裂レベル2、耐突刺レベル1、EN ISO耐切創レベルA

商品説明動画

正しい切創防止手袋の選び方

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33395268
2023-04-02
用途:
機械の組立、修理などの作業

今回購入した物は、使用して数時間で履き口からほつれ、ほどけはじめました。従来使っていた物と比べると、粗末な感じというか、作りが何か省略されているのかのように見えます。従来は洗濯して繰り返し長く、指先が破けたりするまで使えておりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする