※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日本フリーザー
日本フリーザーの 加熱・冷却・クーラーボックス
日本フリーザーの 実験研究用冷蔵・冷凍庫
ポータブル低温冷凍冷蔵庫
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
33395293
品番
SC-DF25K
参考基準価格(税別)
¥312,000
販売価格(税込)
¥329,780
販売価格(税別)
¥
299,800
バスケットに入れる
温度設定範囲(℃)
-40〜+10(1℃単位)
容量(L)
25
冷媒
ヘリウムガス
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
695×350×460
庫内寸法(mm)
335×225×340
電源(V)
DC12
消費電力(W)
48
材質
(本体)PP、(庫内側壁)アルミニウム、(断熱材)真空断熱パネル(SC-DF25)・発泡ウレタン
付属品
3mシガーレットプラグ、DC12Vコード、ACアダプター
アズワン品番
1-8757-04
質量(kg)
約16
注意
※この直送商品は、車上渡し商品となります。 トラック上からの荷降ろし、建物内への搬入及び開梱作業は対応できません。
※据付及び、取り付けも、お客様にて御願いします。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000