サイズS
全長(cm)25〜28
中指長(cm)8
手のひらまわり(cm)19.8
材質ライナー:ポリエステル、綿
色ブルー/グレー
材質(すべり止め)天然ゴム
ゲージ数10
機能耐久性・耐摩耗・耐切創・耐引裂・耐突刺
入数(双)1
用途建築材料、コンクリート、レンガ、タイルの取り扱い。一般的な取り扱い。ごみ収集。軽作業。
トラスコ品番114-6630
厚さ(mm)2.4
質量(g)88
タイプすべり止め付
規格EN388:2016
色(手首部)レッド
EN388規格耐摩耗レベル2、耐切創レベル2、耐引裂レベル4、耐突刺レベル2