作業用手袋 アクティブアーマー 80-100

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 33395715 品番 80-100-8
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥274
販売価格(税別)
249

JIS T 8116適合品です。
天然ゴムのコーティングで、優れた機械的性能を発揮し、最高の保護と耐久性を実現します。

サイズM 全長(cm)25〜28 中指長(cm)8.1 手のひらまわり(cm)20.6 材質ライナー:ポリエステル、綿 ブルー/グレー 材質(すべり止め)天然ゴム ゲージ数10 機能耐久性・耐摩耗・耐切創・耐引裂・耐突刺 入数(双)1 用途建築材料、コンクリート、レンガ、タイルの取り扱い。一般的な取り扱い。ごみ収集。軽作業。 トラスコ品番114-6631 厚さ(mm)2.4 質量(g)94 タイプすべり止め付 規格EN388:2016 色(手首部)イエロー EN388規格耐摩耗レベル2、耐切創レベル2、耐引裂レベル4、耐突刺レベル2
関連資料:(0.12MB)(0.32MB)

商品説明動画

新しく改訂された欧州規格EN 388:2016

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-10
用途:
紙製パイプの整理整頓

紙パイプの端部の角で擦れ、ゴム部分の破れが想定以上に早くて閉口した。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする