16-650-8 耐薬品手袋 アルファテック 16-650 アンセル 33395749 16-650-8 耐薬品手袋 アルファテック 16-650 アンセル 33395749

耐薬品手袋 アルファテック 16-650

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 33395749 品番 16-650-8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

JIS T 8116適合品です。
軽量から中程度のガラスの取り扱いに最適です。
表面のすべり止め加工によって、鋭い断面から手を保護します。
人間工学的に基づいて設計され、手の自然な形に合わせました。
クッション性が良く、快適です。

グリーン サイズM 全長(cm)31 用途建築・建設関連。ガラスの取り扱い。廃棄物の処理。 仕様すべり止め付、ASTM F 739(JIS T 8116)試験データあり トラスコ品番114-6580 厚さ(mm)約2.2 材質/仕上ライナー:綿の両面編みのニット生地、コーティング:天然ゴム、裏布:綿 質量(g)176 入数(双)1 中指長(cm)7.5 手のひらまわり(cm)23 EN388規格耐摩耗レベルX、耐切創レベル2、耐引裂レベル4、耐突刺レベル1

商品説明動画

化学薬品の暴露による作業者のリスクについて
清掃用化学薬品の危険性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「天然ゴム手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする