耐切創手袋 アクティブアーマー 80-600

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 33395776 品番 80-600-7
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

JIS T 8116適合品です。
ガラス、金属、プラスチックの安全な取り扱いに対する実用的な手袋です。

サイズS 全長(cm)24.5〜28.5 中指長(cm)6.9 手のひらまわり(cm)19 材質ライナー:ポリエステル、綿 ブルー/イエロー ゲージ数10 規格EN388 2016:X444C、ANSI/ISEA 105-2024:A2、耐熱規格EN407:X2XXXX、CE、カテゴリー II、EN ISO 21420:2020、ecovadis、REACH準拠 耐摩耗性3 耐切創性4/C 耐突刺し性4 機能耐切創、耐熱、耐摩耗性、耐突刺、耐引裂 入数(双)1 用途自動車関連。建築・建設関連。化学関連。ガラス製造。金属板の取り扱い。プラスチック関連。 トラスコ品番114-6544 厚さ(mm)2.35 質量(g)104 材質(すべり止め)天然ラテックスゴム コーティング掌部 材質(繊維部)Kevlar(R) 色(手首部)レッド EN388規格耐摩耗レベル3、耐切創レベル4、耐引裂レベル4、耐突刺レベル4、(EN388 2016規格)耐摩耗レベル3、耐切創レベル4、耐引裂レベル4、耐突刺レベル4、EN ISO耐切創レベルC
関連資料:(0.12MB)(0.38MB)

商品説明動画

株式会社アンセル・ヘルスケア・ジャパン 会社概要ビデオ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「アラミド 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする