80-658-7 耐切創手袋 アクティブアーマー 80-658 アンセル 33395819 80-658-7 耐切創手袋 アクティブアーマー 80-658 アンセル 33395819 80-658-7 耐切創手袋 アクティブアーマー 80-658 アンセル 33395819 80-658-7 耐切創手袋 アクティブアーマー 80-658 アンセル 33395819 80-658-7 耐切創手袋 アクティブアーマー 80-658 アンセル 33395819

耐切創手袋 アクティブアーマー 80-658

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 33395819 品番 80-658-7
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

JIS T 8116適合品です。
ステンレススチール繊維、グラスファイバー、ケブラー[[R下]]の3層構造で手を保護します。

サイズS 全長(cm)26〜29.5 中指長(cm)6.6 手のひらまわり(cm)19.6 材質ライナー:ケブラー[[R下]] ブルー/杢グリーン ゲージ数10 規格EN388 2016:XX43E、ANSI/ISEA 105-2024:A5、耐熱規格EN407:X2XXXX、CE、カテゴリー II、EN ISO 21420:2020、ecovadis、REACH準拠 耐摩耗性X 耐切創性X/E 耐突刺し性4 機能耐切創、耐熱、耐突刺、耐引裂、撥水 用途重荷の取り扱い。ガラス板、鋭利なものの取り扱い。金属板の取り扱い。廃棄物処理。 トラスコ品番114-6561 厚さ(mm)2.2 質量(g)124 材質(すべり止め)天然ラテックスゴム コーティング3/4ディップ 材質(繊維部)ステンレススチール、ナイロン、ガラス繊維、コットン、アラミド 色(手首部)レッド EN388規格耐摩耗レベルX、耐切創レベル5、耐引裂レベル4、耐突刺レベル3、(EN388 2016規格)耐摩耗レベルX、耐切創レベルX、耐引裂レベル4、耐突刺レベル3、EN ISO耐切創レベルE
関連資料:(0.12MB)(0.37MB)

商品説明動画

株式会社アンセル・ヘルスケア・ジャパン 会社概要ビデオ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「アラミド 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする