97-120-10 作業用手袋 アクティブアーマー 97-120 アンセル 33395873 97-120-10 作業用手袋 アクティブアーマー 97-120 アンセル 33395873 97-120-10 作業用手袋 アクティブアーマー 97-120 アンセル 33395873 97-120-10 作業用手袋 アクティブアーマー 97-120 アンセル 33395873 97-120-10 作業用手袋 アクティブアーマー 97-120 アンセル 33395873 97-120-10 作業用手袋 アクティブアーマー 97-120 アンセル 33395873

作業用手袋 アクティブアーマー 97-120

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 33395873 品番 97-120-10
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

JIS T 8116適合品です。
手の甲と指先に耐衝撃性のクッションを装着し、衝撃から手を守ります。
泥や油に対してのグリップ力と耐切創性、耐衝撃性に優れています。
特殊なオイル不透過性の技術により、手を清潔に保つことができます。
優れたオイルグリップと耐切創性、耐衝撃性は、極度な状況でも手を保護し、疲労を軽減します。

サイズXL 全長(cm)25.6〜29.3 中指長(cm)8.7 手のひらまわり(cm)22 材質ライナー:ケブラー(R)・手袋部:ポリエステル・ナイロン・スパンデックス オレンジ ゲージ数15 機能耐衝撃性、クッション性、耐摩耗性、耐油性、耐切創性、耐引裂性、耐突刺性 入数(双)1 用途パイプの接続。モーター・工具の分解・組み立て。重機・設備メンテナンス。クリーニングツールの取り扱い。鉱業。石油精製。 トラスコ品番114-6568 質量(g)88 材質(すべり止め)ネオプレンゴム・ニトリルゴム 色(手首部)ブラック 耐摩耗性4 耐切創性2 耐突刺し性2 耐引裂き性4
関連資料:(0.12MB)(0.59MB)

商品説明動画

新しく改訂された欧州規格EN 388:2016

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする