43-217-10 耐熱手袋 アクティブアーマー 43-217 アンセル 33395898 43-217-10 耐熱手袋 アクティブアーマー 43-217 アンセル 33395898 43-217-10 耐熱手袋 アクティブアーマー 43-217 アンセル 33395898 43-217-10 耐熱手袋 アクティブアーマー 43-217 アンセル 33395898 43-217-10 耐熱手袋 アクティブアーマー 43-217 アンセル 33395898 43-217-10 耐熱手袋 アクティブアーマー 43-217 アンセル 33395898

耐熱手袋 アクティブアーマー 43-217

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 33395898 品番 43-217-10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

正確な溶接および高温作業のための溶接グローブです。

サイズXL 全長(cm)35 用途ろう付け・研削。TIG溶接。航空宇宙関連。自動車関連。機械設備。金属製作。鉱業。石油精製。 仕様AQL(合格品質水準):1.5 トラスコ品番114-6642 材質ライナー:ステンレススチール繊維、グラスファイバー、ケブラー[[R下]]、コットン、ナイロン 厚さ(mm)0.6 ホワイト 質量(g)170 規格EN407:41XX4X、EN12477:Type-B 入数(双)1 中指長(cm)9.5 材質(すべり止め)天然ゴム 手のひらまわり(cm)26 EN388規格耐摩耗レベル2、耐切創レベル1、耐引裂レベル2、耐突刺レベル1 EN374規格Type B-KPT
関連資料:(0.12MB)(0.41MB)

商品説明動画

株式会社アンセル・ヘルスケア・ジャパン 会社概要ビデオ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33395889
2025-08-06
用途:
TIG溶接作業
その他業種

材質に問題はありませんでしたが裁断が悪く、中指と人差し指の長さが逆になっており、指先が余るので溶接スイッチを押す際に作業性が悪く細かい操作が難しい。

対象商品:
33395889
2020-07-13
用途:
Tig溶接の繊細な作業に
医療・福祉・介護関連業

以前はもう少し革の厚い手袋を使っていましたが、今回、奮発して高いのを購入しました。皮が薄くて正に素手感覚。逆に熱さも判りやすいので少し注意が必要です。熟練職人さんが使用する感じでしょうか?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする