92-605-10 ニトリルゴム使い捨て手袋 TouchNTuff 92-605 アンセル 33396013 92-605-10 ニトリルゴム使い捨て手袋 TouchNTuff 92-605 アンセル 33396013 92-605-10 ニトリルゴム使い捨て手袋 TouchNTuff 92-605 アンセル 33396013 92-605-10 ニトリルゴム使い捨て手袋 TouchNTuff 92-605 アンセル 33396013 92-605-10 ニトリルゴム使い捨て手袋 TouchNTuff 92-605 アンセル 33396013 92-605-10 ニトリルゴム使い捨て手袋 TouchNTuff 92-605 アンセル 33396013

ニトリルゴム使い捨て手袋 TouchNTuff 92-605

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100枚) 注文コード 33396013 品番 92-605-10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

JIS T 8116適合品です。
他のニトリル使い捨て手袋よりも長い期間、より多くの様々な工業用化学物質に耐性があります。
同等の天然ゴム手袋と比べ、最大4倍の耐突刺性、類似のネオプレン手袋とは3倍の耐性があります。
天然ゴムを含まれていないため、アレルギーのリスクが少ないです。

サイズXL 全長(cm)30 中指長(cm)9 手のひらまわり(cm)21 材質ニトリルゴム(NBR) グリーン 厚さ(mm)0.12 規格AQL(合格品質水準):0.4、ASTM F739(JIS T 8116)試験データあり 機能耐突刺性 粉有無粉なし 入数(枚)100 用途化学物質の処理ガラス製造複雑な部品の取り扱い実験室での作業 トラスコ品番114-6663 質量(g)970 左右区別左右兼用 EN374規格Type C-JKOPT
関連資料:(1.08MB)(0.12MB)(0.81MB)

商品説明動画

TNT 化学物質飛沫保護技術

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ニトリルゴム手袋の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/628/
2022-12-15
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする