82-135-8 ニトリルゴム使い捨て手袋 エッジ 82-135 アンセル 33396074 82-135-8 ニトリルゴム使い捨て手袋 エッジ 82-135 アンセル 33396074 82-135-8 ニトリルゴム使い捨て手袋 エッジ 82-135 アンセル 33396074 82-135-8 ニトリルゴム使い捨て手袋 エッジ 82-135 アンセル 33396074 82-135-8 ニトリルゴム使い捨て手袋 エッジ 82-135 アンセル 33396074

ニトリルゴム使い捨て手袋 エッジ 82-135

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1箱(100枚) 注文コード 33396074 品番 82-135-8
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月4日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

耐久性のあるニトリル配合です。
テクスチャ加工で、濡れた環境や乾燥した環境でもすべりにくいです。
長時間着用できる保護手袋です。
堅牢にデザインされ、長時間の着用が可能であり、様々な産業分野の重作業に最適です。
濡れた環境や乾燥した環境でも確実で安全なグリップのためにテクスチャー加工をしました。

サイズM 全長(cm)24 中指長(cm)8 手のひらまわり(cm)19 材質ニトリルゴム(NBR) スカイブルー 厚さ(mm)0.17 規格AQL(合格品質水準):1.5 機能耐久性 粉有無粉なし 入数(枚)100 用途コンポーネントの組み立てと検査材料配合、混合機器の修理とメンテナンス部品の締め付け、ねじ込み食品加工および取扱い トラスコ品番114-7057 質量(g)940 左右区別左右兼用 EN374規格Type B-JKPT
関連資料:(1.08MB)(0.12MB)

商品説明動画

株式会社アンセル・ヘルスケア・ジャパン 会社概要ビデオ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33396074
2021-05-29
用途:
機械メンテナンス部品整備
その他業種

非常に便利な手袋です
細かい部品の整備するのにわいいですね!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ニトリルゴム手袋の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/628/
2022-12-15
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする