サイズS
全長(cm)20.8〜27.3
中指長(cm)7.4
手のひらまわり(cm)17.6
材質ライナー:ナイロン、すべり止め部:ニトリルゴム
色ブルー
厚さ(mm)1.29
用途組み立てと仕上げ用。工場のメンテナンス。金属製作。品質管理。自動車関連。建築・建設関連。
トラスコ品番116-4101
質量(g)43
入数(双)1
表面抵抗値(Ω)4.6×108
色(手首部)レッド
ゲージ数15
滑り止め効果あり
EN388規格(EN388 2016規格)耐摩耗レベル3、耐切創レベル1、耐引裂レベル3、耐突刺レベル1、EN ISO耐切創レベルA