37-175-10 耐油ニトリル手袋 ソルベックス アルファテック中厚手 アンセル 33396178 37-175-10 耐油ニトリル手袋 ソルベックス アルファテック中厚手 アンセル 33396178 37-175-10 耐油ニトリル手袋 ソルベックス アルファテック中厚手 アンセル 33396178 37-175-10 耐油ニトリル手袋 ソルベックス アルファテック中厚手 アンセル 33396178 37-175-10 耐油ニトリル手袋 ソルベックス アルファテック中厚手 アンセル 33396178

耐油ニトリル手袋 ソルベックス アルファテック中厚手

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 33396178 品番 37-175-10
参考基準価格(税別)¥750 販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549

JIS T 8116適合品です。
耐突き刺し性、耐摩耗性に優れています。

サイズLL 全長(cm)33 中指長(cm)9.2 手のひらまわり(cm)27 材質表:ニトリルゴム(NBR)、裏:綿(吹付け加工) グリーン 厚さ(mm)0.46 入数(双)1 機能耐突き刺し性・耐摩耗性・耐薬品性 用途コットンのフロッキングで汗による貼り付きを軽減します。化学薬品取扱い。 トラスコ品番114-6621 質量(g)73.6 規格JIS T 8116適合品、食品衛生法適合品 材質(裏)綿(吹付け加工) 材質(表)ニトリルゴム(NBR) EN388規格耐摩耗レベル4、耐切創レベル1、耐引裂レベル0、耐突刺レベル1
関連資料:(1.08MB)(0.12MB)(0.48MB)

商品説明動画

化学薬品の暴露による作業者のリスクについて
清掃用化学薬品の危険性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「ニトリルゴム 耐油手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする