RS-4DR マグネチックスターラーREXIM(デジタルタイプ) アズワン 33396307

マグネチックスターラーREXIM(デジタルタイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード33396307 品番RS-4DR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥52,000
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

プレートは耐薬品性・耐腐蝕性に優れたステンレス(SUS304)製です。
RS-4DN・6DNは同時に複数溶液の撹拌が個別に行えます。
pHや、温度プローブ等の使用時はサポートロッド(別売)を取り付けることで固定できます。
マイコン式回転数フィードバック制御の採用により、 低速から高速まで安定した回転が得られます。回転数設定がデジタル設定で、設定値と実測値を同時に表示します。

アズワン品番1-4604-22 材質(本体)ABS樹脂 タイプデジタル 回転数(min-1[r.p.m])100〜1500 プレート寸法(mm)313×303 モーターDCブラシモーター 回転数設定方式タッチキー設定 撹拌容量(mL)50〜2000×4 電源AC100V 50/60Hz 本体寸法(mm)344×377×48 表示デジタル液晶(設定値・実測値同時表示) 材質(プレート)SUS304 回転数制御方式マイコン式回転数フィードバック方式 マグネット強度0.145T
注意
※液体を加熱しながらの使用には適しておりません。※回転子は付属していません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スターラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする