3/22より値下げ!現場を応援

強磁力スターラー

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード33396666 品番ISS-03HP
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月1日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥115,000 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別) 値下げ
109,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

粘度の高いサンプルやオイルバスを使用しながらの撹拌に適しています。
強力ネオジウム磁石の使用でオイルバスを挟んだり、距離が離れていても撹拌が可能です。

アズワン品番1-9413-01 付属品外部出力ACコンセント付(5A) 寸法(mm)154×181×123 質量(kg)3 回転数(min-1[r.p.m])100〜1400 電源AC100V、50/60Hz、1A モーターインダクションモーター(フィードバック制御) 材質(プレート)ステンレス(SUS304) 撹拌容量(mL)50〜3000 磁束密度5000G プレート寸法(Φmm)126

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スターラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする