マグネチックスターラー(オクトパス)

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 33396772 品番 B-1
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月8日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥27,100 販売価格(税込) ¥29,700
販売価格(税別)
27,000

防水タイプで水槽に沈めて使用する事が可能です。
最高60℃の水中でも使用する事ができます。
スターラー本体はPP(ポリプロピレン)一体成型で、耐薬品性にも優れています。
ジョイントバーによりスターラー同士を連結する事ができます。

サイズ 撹拌容量(mL)50〜3000 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×155×45 プレート寸法(mm)150×150 回転数(min-1[r.p.m])100〜1500 付属品ジョイントバー×1個 仕様スターラー本体(大) 材質(本体)PP(ポリプロピレン) 使用温度(℃)0〜60(水中) モーターDCブラシモーター 電源コード1m×Φ2.5mm ミニプラグ付き アズワン品番1-4609-26

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:105

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スターラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする