TM-2 試験管ミキサーTRIO(Low Type) アズワン 33397201

試験管ミキサーTRIO(Low Type)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 アズワン品番1-4610-23 注文コード33397201 品番TM-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥23,000
この商品はアズワン品番など6種類から選べます 他の種類を見る

タッチモードと、連続運転モードの2種類の運転モードの選択が可能です。
TM-2N・2FNは、回転スピードをLEDバーグラフにより表示しますので回転スピードならびに振盪の強弱が確認できます。
スターラーベースを装着することで、スターラーとして使用することができ、最大2000mLの容量まで撹拌が可能です(最大回転数1500rpm)

アズワン品番1-4610-23 回転数(min-1[r.p.m])200〜2500 表示方式LEDバーグラフ表示 本体寸法(mm)115×230×60 モーター高回転DCブラシモーター 付属品シングルアタッチメント×1個 材質アルミダイキャスト 質量(kg)2.1 電源AC100V 50/60Hz 運転方式自動(タッチ)スタート/連続運転の切替式 振幅(mm)4.5 モーター出力(W)17.3 回転数設定方式ボリューム設定 回転数制御方式マイコン式回転数フィードバック方式

商品説明動画

試験管ミキサーTRIO TM−1N
試験管ミキサーTRIO TM−1N(1-4610-41)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
33397201 TM-2 37826022 TM-2N 試験管ミキサーTRIO(Low Type) アズワン 試験管ミキサーTRIO(Low Type) アズワン 1台 32,200 税込35,420 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「試験管ミキサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする