ミニシェーカー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード33397366 品番MS3 ベーシック
参考基準価格(税別)¥110,000 販売価格(税込) ¥104,478
販売価格(税別)
94,980

コンパクトな汎用小型シェーカー。様々なタイプの小型容器や試験管のシェーキングに適しています。
豊富な種類のアタッチメント。カウントダウン機能つきタイマーで連続作業モードとタッチスタートモードが使い分けられます(標準アタッチメント使用時)
2つの作業モード:
モード A (セーフモード/アタッチメント感知機能)
アタッチメント感知機能により、標準アタッチメントを使用しタッチスタートモードの時のみ最高回転数 3000 rpm まで回転数が上がるモード。その他のアタッチメントを使用時は最高回転数を1300 rpmまでで制御します。
モード B (アタッチメント感知機能OFF)
全てのアタッチメントで最高回転数 3000 rpm まで回転数が上がるモード。
本体は頑丈な亜鉛ダイキャスト製。

付属品標準アタッチメント(MS3.1)、ユニバーサルアタッチメント(MS3.3)、片手インサート(MS1.21) 仕様消費電力(W):10、回転数(rpm):200〜3000 質量(kg)2.9(アタッチメント無し) 電源AC100〜240V 50/60Hz 電源コード(m)1.3 サイズ(mm)148×205×63 アズワン品番1-3191-11 軌道直径(mm)4.5

商品説明動画

小型ミキサー MS3 ベーシック

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「試験管ミキサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする