LEPLUS
LEPLUSの スマホ/タブレット関連アクセサリ
LEPLUSの 保護フィルム/のぞき見防止フィルム
LEPLUSの スマホフィルム
Galaxy Feel2 SC-02L 保護フィルム 「SHIELD・G HIGH SPEC FILM」 3D Film・光沢・衝撃吸収 指紋防止
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
33398059
品番
LP-GF2FLGFL
参考基準価格(税別)
¥480
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
端末全画面をしっかり保護。追従性のあるTPUフィルムで端までしっかり保護/指紋防止/高光沢/衝撃吸収/ホコリ除去ラベル・クリーニングクロス・コテ付
対応機種
Galaxy Feel2 SC-02L
特性
指紋防止/高光沢/衝撃吸収
付属品
埃除去シール/クリーニングクロス/コテ
材質
本体:TPU、接着面:シリコン膜
表面硬度
2H