iPad Pro 2018 11インチ 保護フィルム 「SHIELD・G HIGH SPEC FILM」 反射防止・超高精細 指紋防止

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード33399425 品番LP-IPPMFLMSSP
参考基準価格(税別)¥1,980 販売価格(税込) ¥527
販売価格(税別)
479

[日本製]なめらかな指すべりで快適な操作性を実現/写真閲覧、動画鑑賞に最適/抗菌加工/貼りやすい設計/気泡が消える/指紋防止/反射防止/ホコリ除去ラベル・クリーニングクロス付

対応機種iPad Pro 2018年モデル 11インチ 特性反射防止・超高精細・抗菌加工/貼りやすい設計/気泡が消える/指紋防止 付属品埃除去シール/クリーニングクロス 材質本体:PET、接着面:シリコン膜 適合サイズ11インチ 表面硬度2H

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「タブレットフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする