LEPLUS
LEPLUSの スマホ/タブレット関連アクセサリ
LEPLUSの 保護フィルム/のぞき見防止フィルム
LEPLUSの タブレットフィルム
iPad Pro 2018 12.9inch 保護フィルム 「SHIELD・G HIGH SPEC FILM」 反射防止・紙質感 指紋防止
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
33399495
品番
LP-IPPLFLMTP
参考基準価格(税別)
¥2,780
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
[日本製]低反射で映り込みを軽減/指すべり抜群!タッチペンに最適!/スムースタッチ/気泡が消える/指紋防止/ホコリ除去ラベル・クリーニングクロス付
対応機種
iPad Pro 2018年モデル 12.9インチ
特性
反射防止・スムースタッチ/気泡が消える/指紋防止
付属品
埃除去シール/クリーニングクロス
材質
本体:PET、接着面:シリコン膜
適合サイズ
12.9インチ
表面硬度
2H