※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京葉光器(LEAF)
京葉光器(LEAF)の 光学測定器
京葉光器(LEAF)の ルーペ/拡大鏡
京葉光器(LEAF)の スタンドルーペ/アームルーペ
LEDライト付ルーペ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33400981
品番
STA-12S/LED
参考基準価格(税別)
¥42,000
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
自由にライトの角度を変更できます。
レンズ(アクロマート構成)は色収差や歪曲収差を補正しています。
倍率
12×
レンズ径(Φmm)
30
種類
スタンドルーペ
電源
ボタン電池CR2016×2個(付属)
本体寸法(mm)
最大:170×140
ベース寸法(mm)
60×90×6
焦点距離(mm)
15
アズワン品番
1-6597-02