LEPLUS
LEPLUSの スマホ/タブレット関連アクセサリ
LEPLUSの カバー・ケース・ポーチ
LEPLUSの スマホケース
iPhone XS/iPhone X デニムフラップケース「WINDE」 ストラップホール付 スタンド機能
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33401035
品番
LP-IPSRFDMD
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,880
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
デニム素材を使用したファッション性の高いデザイン/動画視聴に最適なスタンド機能/汎用カードポケット:1箇所/ストラップホール付
対応機種
iPhone XS/iPhone X
タイプ
手帳型
色
インディゴ&ストライプ
特性
カードポケット・ストラップホール・スタンド機能・耐衝撃
材質
デニム