LEPLUS
LEPLUSの スマホ/タブレット関連アクセサリ
LEPLUSの カバー・ケース・ポーチ
LEPLUSの スマホケース
iPhone XR 背面ガラスシェルケース「SHELL GLASS SQUARE」 指紋防止 ストラップホール付
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33401053
品番
LP-IPMGSQGD
参考基準価格(税別)
¥2,760
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
超硬度9H以上のガラスを背面に備えたスクエア形状のシェル型ケース/ガラスならではの極上の光沢感/飛散防止・指紋防止加工済み/側面は滑り止め設計を施したTPUケース/ストラップホール搭載
対応機種
iPhone XR
タイプ
ケース型
色
ゴールド
特性
ストラップホール
表面硬度
9H