iPhone XR 背面ガラスシェルケース「SHELL GLASS SQUARE」 指紋防止 ストラップホール付

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 ダークグレー 注文コード33401069 品番LP-IPMGSQDGY
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥2,760 販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別)
199
この商品はなど3種類から選べます 他の種類を見る

超硬度9H以上のガラスを背面に備えたスクエア形状のシェル型ケース/ガラスならではの極上の光沢感/飛散防止・指紋防止加工済み/側面は滑り止め設計を施したTPUケース/ストラップホール搭載

対応機種iPhone XR タイプケース型 ダークグレー 特性ストラップホール 材質ガラス、TPU 表面硬度9H

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする