iPhone XR 耐衝撃ハイブリッドケース「LEGGERA」 ストラップホール付

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 33401123 品番 LP-IPMHVLXBL
参考基準価格(税別)¥2,980 販売価格(税込) ¥230
販売価格(税別)
209

[耐衝撃] 艶やかな色とスポーツカーをモチーフにした直線的な形状/耐衝撃構造のTPUと、傷に強いUV塗装済みポリカーボネートのハイブリッドケース/ストラップホール搭載

対応機種iPhone XR タイプケース型 ロイヤルブルー 特性耐衝撃・ストラップホール 材質ポリカーボネート、TPU

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33401114
2024-09-08
用途:
普段使い
その他業種

もともと使っていたケースが劣化で破損し、こちらを購入する事にしました。値段も安く、デザインもカッコよかったです。お気に入りです^_^

2024-09-10
用途:
普段使い
その他業種

値段も安く、可能性もよく、デザインもカッコよくて気に入りました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする