※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ウェルチ(ガードナー・デンバー)
ウェルチ(ガードナー・デンバー)の 真空機器
ウェルチ(ガードナー・デンバー)の 真空ポンプ・真空ユニット
ダイアフラムポンプ
商品レビューを投稿する
93日以内出荷
93日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33402564
品番
2042C-05
参考基準価格(税別)
¥342,000
販売価格(税込)
¥362,780
販売価格(税別)
¥
329,800
バスケットに入れる
アズワン品番
1-9518-02
幅(mm)
172
寸法(mm)
172×352×223
質量(kg)
10
高さ(mm)
223
奥行(mm)
352
電圧(V)
100
電源
AC
到達圧力(Pa)
266.6(2Torr)
ポンプの種類
ドライ
ドライポンプ種類
ダイヤフラム形